Porte-outil à profiler extérieur Sandvik Coromant QS-PCLNL 12 4C
Outil à manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :QS-PCLNL 12 4C
Rubix :0033-0735322
Fabricant :7572082
EAN :7323223751928


Résumé technique
| Type de montage | serrage par levier |
|---|---|
| Largeur | 19,1 mm |
| Hauteur | 19,1 mm |
Documents
Détails articles : OUTIL A MANCHE T-MAX P QS P/TOURNAGE
Outil à manche T-Max® P QS pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Type de montage | serrage par levier |
|---|---|
| Largeur | 19,1 mm |
| Hauteur | 19,1 mm |
| Angle | 95 ° |
| Serrage | 32 mm |
| Taille de la tige | 3/4 x 3/4 |
| Sens de l'outil | gauche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,05 € HT
/ unité
487,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h