Pince à dénuder pour électricien Knipex 16 80 125 SB, Diamètre de fil: 13 mm | Longueur: 125 mm
Outil à dégainer
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :16 80 125 SB
Rubix :7510-5307161
EAN :4003773040828
Documents
Détails articles : OUTIL A DEGAINER UNIVERSEL D.8 13MM 16 80 125 SB
L’outil universel à dégainer Knipex est spécialement conçu pour dégainer et dénuder facilement les câbles ronds standard de Ø 8 à 13 mm.
Caractéristiques :
Compact, robuste et intuitif, cet outil est pensé pour une manipulation rapide et ergonomique. Son design à deux mâchoires dépliables permet une ouverture fluide, assistée par un ressort intelligemment intégré. Grâce à son clip de fixation, l’outil peut être aisément attaché à une poche ou à une ceinture. Il est parfaitement adapté aux travaux dans les boîtes de distribution et de dérivation, permettant un accès aisé et un dégainage précis même dans des espaces restreints. Le boîtier, en plastique renforcé de fibres de verre est très léger sans pour autant être fragile. Il existe deux versions de ce petit outil : un simple usage servant à dégainer et un qui combine dégainage, dénudage des conducteurs et lame pour coupe longitudinale.
Spécifications :
- Références : 16 80 125 SB (simple) et 16 85 125 SB (polyvalent).
- Poids : 75 g ou 79 g selon la version.
- Dimensions : 125 x 85 x 35 mm (16 80 125 SB) et 125 x 86 x 36 mm (16 85 125 SB).
- Type de câble : câbles ronds standard, y compris câbles NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm².
- Capacité de dégainage : Ø 8 à 13 mm.
- Capacité de dénudage des conducteurs : 0,2 mm² / 0,3 mm² / 0,8 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² (16 85 125 SB uniquement).
- Mécanisme : outil de dénudage dépliable à deux mâchoires.
- Ressort d’ouverture intégré.
- Dispositif de verrouillage pour rangement sécurisé.
- Clip de fixation pour port pratique.
- Matériau : plastique renforcé de fibres de verre.
Normes :
Ce petit outil pratique est conforme à la réglementation REACH (ne contient pas de SVHC).
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand de renom, spécialisé dans la conception et la production d’outils de haute qualité pour les professionnels de l’industrie et de l’artisanat. Fondée en 1882 à Wuppertal, l’entreprise produit plusieurs centaines de modèles de pinces et les distribue dans plus de 100 pays. Réputée pour son exigence en matière de performance et de durabilité, Knipex place l’innovation au cœur de son développement.
Caractéristiques :
Compact, robuste et intuitif, cet outil est pensé pour une manipulation rapide et ergonomique. Son design à deux mâchoires dépliables permet une ouverture fluide, assistée par un ressort intelligemment intégré. Grâce à son clip de fixation, l’outil peut être aisément attaché à une poche ou à une ceinture. Il est parfaitement adapté aux travaux dans les boîtes de distribution et de dérivation, permettant un accès aisé et un dégainage précis même dans des espaces restreints. Le boîtier, en plastique renforcé de fibres de verre est très léger sans pour autant être fragile. Il existe deux versions de ce petit outil : un simple usage servant à dégainer et un qui combine dégainage, dénudage des conducteurs et lame pour coupe longitudinale.
Spécifications :
- Références : 16 80 125 SB (simple) et 16 85 125 SB (polyvalent).
- Poids : 75 g ou 79 g selon la version.
- Dimensions : 125 x 85 x 35 mm (16 80 125 SB) et 125 x 86 x 36 mm (16 85 125 SB).
- Type de câble : câbles ronds standard, y compris câbles NYM 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm².
- Capacité de dégainage : Ø 8 à 13 mm.
- Capacité de dénudage des conducteurs : 0,2 mm² / 0,3 mm² / 0,8 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² (16 85 125 SB uniquement).
- Mécanisme : outil de dénudage dépliable à deux mâchoires.
- Ressort d’ouverture intégré.
- Dispositif de verrouillage pour rangement sécurisé.
- Clip de fixation pour port pratique.
- Matériau : plastique renforcé de fibres de verre.
Normes :
Ce petit outil pratique est conforme à la réglementation REACH (ne contient pas de SVHC).
Informations sur la marque :
Knipex est un fabricant allemand de renom, spécialisé dans la conception et la production d’outils de haute qualité pour les professionnels de l’industrie et de l’artisanat. Fondée en 1882 à Wuppertal, l’entreprise produit plusieurs centaines de modèles de pinces et les distribue dans plus de 100 pays. Réputée pour son exigence en matière de performance et de durabilité, Knipex place l’innovation au cœur de son développement.
For stripping all common round and damp-proof installation cables between 8.0 - 13.0 mm dia. (e.g. 3 x 1.5 mm² up to 5 x 2.5 mm²). Also for use in conduit and distribution boxes. Double shell, folding back stripping tool. With opening spring and locking device. Practical clip for easy transport. body: plastic, fibreglass-reinforced
Points forts
- Polyvalence d’utilisation : permet de dégainer tous types de câbles ronds standards entre 8 et 13 mm de diamètre.
- Deux modèles : un simple pour le dégainage et un autre tout-en-un pour le dégainer, dénuder et couper.
- Utilisation sécurisée : doté d’un dispositif de verrouillage et d’un ressort d’ouverture pour éviter les manipulations accidentelles.
- Durabilité renforcée : boîtier en plastique renforcé de fibres de verre, résistant aux chocs et à l’usure.
- Deux modèles : un simple pour le dégainage et un autre tout-en-un pour le dégainer, dénuder et couper.
- Utilisation sécurisée : doté d’un dispositif de verrouillage et d’un ressort d’ouverture pour éviter les manipulations accidentelles.
- Durabilité renforcée : boîtier en plastique renforcé de fibres de verre, résistant aux chocs et à l’usure.
Applications
L’outil universel à dégainer Knipex (16 80 125 SB ou 16 85 125 SB) est destiné aux électriciens, installateurs, techniciens de maintenance et artisans du bâtiment. Il est parfaitement adapté aux opérations de dégainage et de dénudage sur les chantiers résidentiels, tertiaires ou industriels. Il excelle notamment pour les travaux dans les boîtes de distribution, de dérivation ou les armoires électriques, en neuf comme en rénovation.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 13 mm |
|---|---|
| Poids | 75 g |
| Longueur | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,15 € HT
/ unité
51,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h



