Pince à dénuder pour électricien Knipex 11 05 160, Diamètre de fil: 5 mm | Longueur: 158 mm
Pince à dénuder
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :11 05 160
Rubix :7510-5313523
EAN :4003773039570
Documents
Détails articles : PINCE A DENUDER
Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc diam. max. 5,0 mm et section 10 mm². Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou. acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 5 mm |
|---|---|
| Poids | 157 g |
| Longueur | 158 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,89 € HT
/ unité
57,47 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours