Références
Mapal :30788028
Rubix :6452-0813467

Détails articles : OPTILMILL POCKT HPC D8 SCM810 3 DENTS
D8 SCM810 3 DENTS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 8 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 19 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Longueur utile | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,97 € HT
/ unité
77,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
