Fraise monobloc Sutton E1811600
Fraises à queue 2 goujures - R30 N - courtes E181
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E1811600
Rubix :S748-0549244
EAN :9311963493695



Détails articles : FRAISE 16 2D XTRACOURT QW E181 R30 N DIN327D-A HSS-CO8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 19 mm |
| Longueur totale | 79 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Matière à usiner | aciers doux et matériaux non ferreux |
| Longueur utile | 16 mm |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,72 € HT
/ unité
76,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
