Fraise monobloc Sutton E4571000
Fraises à rainurer 4 goujures - chanfrein - 60° E457
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4571000
Rubix :S748-0549660
EAN :9311963566283




Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 2 mm |
Détails articles : FRAISE 10 4D EXTRACOURT QC VHM TIAIN E457
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 2 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 6,9 mm |
| Longueur totale | 6,9 mm |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,96 € HT
/ unité
88,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours