Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F340-1588-076-SC 1745

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F340-1588-076-SC 1745
Rubix :0033-0739086
Fabricant :7419203
EAN :7323222411809
FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE

Résumé technique

Diamètre15,875 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue15,875 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre15,875 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue15,875 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe33,338 mm
Longueur totale88,9 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice42 °
Angle de coupe0 °
643,78 € HT
/ unité
772,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h