Courroies crantées en pouces Optibelt 560 H 150

optibelt ZR H

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :560 H 150
Rubix :0314-1076001
Fabricant :1990826
EAN :4014486004298
COURROIE DENTEE 560 H 150 ZR

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive56 ''
Largeur courroie38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 560 H 150 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive56 ''
Largeur courroie38,1 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents112
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)1422,4 mm
55,82 HT
/ unité
66,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours