Courroies crantées en pouces Optibelt L 050 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :L 050 -ST
Rubix :0314-1319670
Fabricant :1657442
EAN :4014486005592




Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 50 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE L 050 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroies crantées à extrémités libres
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 50 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
| Division de dent | 9,525 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 5249 |
| Série | alpha linear (stahl) |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 50000 mm |
| Max. Température d'utilisation | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,01 € HT
/ mètre
22,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours