Courroies crantées en pouces Optibelt 322 L 100

Courroie d'entraînement ZR L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :322 L 100
Rubix :0314-1048144
Fabricant :1603083
EAN :4014486007152
COURROIE DENTEE 322 L 100 ZR

Résumé technique

Profill
Longueur primitive32,25 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 322 L 100 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive32,25 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents86
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)819,15 mm
22,41 € HT
/ unité
26,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours