Courroies crantées en pouces Optibelt K255 L 075

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K255 L 075
Rubix :0314-1315460
Fabricant :1904084
EAN :4014486006735
COURROIE DENTEE K255 L 075 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive25,5 ''
Largeur courroie19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K255 L 075 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive25,5 ''
Largeur courroie19,05 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents68
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)647,7 mm
95,28 HT
/ unité
114,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours