Courroies crantées en pouces Optibelt K322 L 100

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K322 L 100
Rubix :0314-1315477
Fabricant :1795226
EAN :4014486007145
COURROIE DENTEE K322 L 100 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive32,25 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K322 L 100 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive32,25 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents86
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)819,15 mm
147,76 HT
/ unité
177,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours