Références
Optibelt :322L
Rubix :0314-1067255
Fabricant :476L32277ZA470


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 32,2 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
Détails articles : MANCHON DENTE 322 L ZR - AU MM
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 32,2 '' |
| Largeur courroie | 470 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 817,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h