Courroies crantées en pouces Optibelt 360 H 150

optibelt ZR H

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Optibelt :360 H 150
Rubix :0314-1048203
Fabricant :360 H 15077ZA
EAN :4014486003581
COURROIE DENTEE 360 H 150 ZR
Résumé technique
Profilh
Longueur primitive36 ''
Largeur courroie38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 360 H 150 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive36 ''
Largeur courroie38,1 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents72
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)914,4 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,93 HT
/ unité
51,52 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours