Courroies crantées en pouces Optibelt K345 L 075
optibelt ALPHA TORQUE L
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :K345 L 075
Rubix :0314-1315480
Fabricant :1890833
EAN :4014486007206


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 34,5 '' |
| Largeur courroie | 19,05 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE K345 L 075 ALPHA TORQUE
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 34,5 '' |
| Largeur courroie | 19,05 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 92 |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 876,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,56 € HT
/ unité
137,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours