Courroies crantées en pouces Gates 300 L 100

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques

Références

Gates :300 L 100
Rubix :7608-1146930
Fabricant :925733030
EAN :5412571224948
COURROIE DENTEE 300 L 100 POWERGRIP

Résumé technique

Profill
Longueur primitive30 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 300 L 100 POWERGRIP


Les courroies synchrones classiques PowerGrip™ de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OEM pour vos entraînements de distribution conventionnels tels que les chaînes et les engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements de petite taille (imprimantes) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

• Sans entretien et avec une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive30 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrefibre de verre (âme de traction);néoprène (corps);nylon (revêtement des dents)
Nombre de dents80
Hauteur3,5 mm
Longueur primitive (mm)762 mm
20,20 € HT
/ unité
24,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours