Courroies crantées en pouces Optibelt 1400 XH 400
optibelt ZR XH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1400 XH 400
Rubix :0314-1047759
Fabricant :1903678
EAN :4014486024586





Résumé technique
| Profil | xh |
|---|---|
| Longueur primitive | 140 '' |
| Largeur courroie | 101,6 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 1400 XH 400 ZR
Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xh |
|---|---|
| Longueur primitive | 140 '' |
| Largeur courroie | 101,6 mm |
| Division de dent | 22,22 mm |
| Matière | caoutchouc |
| Nombre de dents | 160 |
| Hauteur | 11,2 mm |
| Longueur primitive (mm) | 3556 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
581,34 € HT
/ unité
697,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours