Courroies crantées en pouces Optibelt 270 H 075

optibelt ZR H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :270 H 075
Rubix :0314-1048064
Fabricant :1717129
EAN :4014486003154
COURROIE DENTEE 270 H 075 ZR

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive27 ''
Largeur courroie19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 270 H 075 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive27 ''
Largeur courroie19,05 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents54
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)685,8 mm
19,74 € HT
/ unité
23,69 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (22) jours