Courroies crantées en pouces Gates 840 XH 200

Courroie Synchrone Classique PowerGrip

Voir les informations techniques

Références

Gates :840 XH 200
Rubix :7608-1147051
Fabricant :925751084
EAN :5412571226324
COURROIE DENTEE 840 XH 200 POWERGRIP

Résumé technique

Profilxh
Longueur primitive84 ''
Largeur courroie50,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 840 XH 200 POWERGRIP


Les courroies synchrones PowerGrip™ classiques de Gates® offrent une solution sans entretien, économique et de qualité OE pour vos entraînements synchrones conventionnels tels que chaînes et engrenages. Leur champ d'application s'étend des entraînements miniatures (imprimantes d'ordinateur) aux machines lourdes (pompes à huile, etc.). Le profil de dent trapézoïdal rend cette courroie particulièrement adaptée aux applications de positionnement.

Points forts

Le cordon de traction en fibre de verre offre une grande solidité, une excellente durée de vie et une grande résistance à l'allongement.
Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l'huile, l'humidité et d'autres contaminants.
Le revêtement des dents en nylon offre une surface d'usure durable pour une longue durée de vie.

Applications

Machines de bureau ; machines-outils ; matériel d'affranchissement ; machines à coudre ; distributeurs automatiques ; agriculture ; matériel électrique d'extérieur ; transformation des aliments ; hvac ; champs pétrolifères ; bois ; papier ; sable et gravier

Informations techniques


Attributs
Profilxh
Longueur primitive84 ''
Largeur courroie50,8 mm
Division de dent22,22 mm
Matièrefibre de verre (corde de traction);néoprène (corps);nylon (denture)
Nombre de dents96
Hauteur11,4 mm
Longueur primitive (mm)2133,6 mm
118,58 € HT
/ unité
142,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours