Courroies crantées en pouces Optibelt 506 XL 037

optibelt ZR XL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :506 XL 037
Rubix :0314-1075803
Fabricant :1940464
EAN :4014486031034
COURROIE DENTEE 506 XL 037 ZR

Résumé technique

Profilxl
Longueur primitive50,6 ''
Largeur courroie9,525 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 506 XL 037 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilxl
Longueur primitive50,6 ''
Largeur courroie9,525 mm
Division de dent5,08 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents253
Hauteur2,3 mm
Longueur primitive (mm)1285,24 mm
9,81 € HT
/ unité
11,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours