Courroies crantées en pouces Optibelt 255 H 300

optibelt ZR H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :255 H 300
Rubix :0314-1075969
Fabricant :1863510
EAN :4014486003130
COURROIE DENTEE 255 H 300 ZR

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive25,5 ''
Largeur courroie76,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 255 H 300 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive25,5 ''
Largeur courroie76,2 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents51
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)647,7 mm
60,93 HT
/ unité
73,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours