Références
Optibelt :1250 DH 200
Rubix :0314-1070247
Fabricant :1817999
EAN :4014486011647





Résumé technique
| Profil | dh |
|---|---|
| Longueur primitive | 125 '' |
| Largeur courroie | 50,8 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 1250 DH 200 ZR - DOUBLE DENTURE
Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.
Double-Sided Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | dh |
|---|---|
| Longueur primitive | 125 '' |
| Largeur courroie | 50,8 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | chloroprène |
| Nombre de dents | 250 |
| Hauteur | 5,94 mm |
| Longueur primitive (mm) | 3175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,52 € HT
/ unité
667,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours