Courroies crantées en pouces Optibelt XH 100 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :XH 100 -ST
Rubix :0314-1319683
Fabricant :1869299
EAN :4014486023954




Résumé technique
| Profil | xh |
|---|---|
| Largeur courroie | 25,4 mm |
| Division de dent | 22,22 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE XH 100 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroies dentées vendues au mètre (longueur finie) ou soudées en boucle sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | xh |
|---|---|
| Largeur courroie | 25,4 mm |
| Division de dent | 22,22 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Hauteur | 11,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,69 € HT
/ mètre
52,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours