Courroies crantées en pouces Optibelt 156XL-050
Courroies plates dentées en pouces Optibelt
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :156XL-050
Rubix :0314-1427437


Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 15,6 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 156 XL 050 ZR - (SD)
COURROIES PLATES DENTÉES OPTIBELT
COURROIES PLATES DENTÉES OPTIBELT
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Longueur primitive | 15,6 '' |
| Largeur courroie | 12,7 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | néoprène |
| Nombre de dents | 78 |
| Hauteur | 2,3 mm |
| Longueur primitive (mm) | 396,24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,45 € HT
/ unité
7,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours