Courroies crantées en pouces Optibelt K124 L 100

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K124 L 100
Rubix :0314-1315429
Fabricant :1896835
EAN :4014486005899
COURROIE DENTEE K124 L 100 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive12,38 ''
Largeur courroie25,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K124 L 100 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive12,38 ''
Largeur courroie25,4 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)314,45 mm
85,10 € HT
/ unité
102,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours