Courroies crantées en pouces Optibelt 173 L 075

Courroie d'entraînement ZR L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :173 L 075
Rubix :0314-1075941
Fabricant :1807450
EAN :4014486006209
COURROIE DENTEE 173 L 075 ZR

Résumé technique

Profill
Longueur primitive17,25 ''
Largeur courroie19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 173 L 075 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive17,25 ''
Largeur courroie19,05 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents46
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)438,15 mm
13,47 € HT
/ unité
16,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours