Courroies crantées en pouces Optibelt 1000 H 075

optibelt ZR H

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :1000 H 075
Rubix :0314-1047655
Fabricant :1677792
EAN :4014486005233
COURROIE DENTEE 1000 H 075 ZR

Résumé technique

Profilh
Longueur primitive100 ''
Largeur courroie19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 1000 H 075 ZR


Les principales caractéristiques des courroies crantées optibelt ZR résident dans les mélanges de néoprène haut de gamme, les éléments de traction extrêmement flexibles en fibre de verre et une toile protectice anti-abrasion sur la denture. Les courroies optibelt ZR sont résistantes à l'huile, la chaleur et le froid selon la série. les courroies ZR existent également en double denture.

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilh
Longueur primitive100 ''
Largeur courroie19,05 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents200
Hauteur4 mm
Longueur primitive (mm)2540 mm
47,32 € HT
/ unité
56,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours