Courroies crantées en pouces Optibelt XL 025 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :XL 025 -ST
Rubix :0314-1319662
Fabricant :1569844
EAN :4014486024722




Résumé technique
| Profil | xl |
|---|---|
| Largeur courroie | 6,35 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE XL 025 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroies crantées vendues au mètre (avec extrémités) ou soudées en boucle sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | xl |
|---|---|
| Largeur courroie | 6,35 mm |
| Division de dent | 5,08 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Hauteur | 2,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,10 € HT
/ mètre
14,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours