Références
Optibelt :630 DH 150
Rubix :0314-1313801
Fabricant :630 DH 15077ZA
EAN :4044978549556





Résumé technique
| Profil | dh |
|---|---|
| Longueur primitive | 63 '' |
| Largeur courroie | 38,1 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 630 DH 150 ZR - DOUBLE DENTURE
Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.
Double-Sided Timing Belts
Informations techniques
Attributs
| Profil | dh |
|---|---|
| Longueur primitive | 63 '' |
| Largeur courroie | 38,1 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | chloroprène |
| Nombre de dents | 126 |
| Hauteur | 5,94 mm |
| Longueur primitive (mm) | 1600,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,30 € HT
/ unité
277,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours