Courroies crantées en pouces Optibelt 480 DH 200

optibelt ZR DH

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :480 DH 200
Rubix :0314-1048312
Fabricant :1904444
EAN :4014486010800
COURROIE DENTEE 480 DH 200 ZR - DOUBLE DENTURE

Résumé technique

Profildh
Longueur primitive48 ''
Largeur courroie50,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 480 DH 200 ZR - DOUBLE DENTURE


Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.
Double-Sided Timing Belts

Informations techniques


Attributs
Profildh
Longueur primitive48 ''
Largeur courroie50,8 mm
Division de dent12,7 mm
Matièrechloroprène
Nombre de dents96
Hauteur5,94 mm
Longueur primitive (mm)1219,2 mm
247,76 HT
/ unité
297,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours