Références
Optibelt :3525-60
Rubix :0314-1049390
Fabricant :1765669
EAN :4014486253184


Résumé technique
| Moyeu amovible Taper | 3525 |
|---|---|
| Matière | en-gjl-200 (fonte grise) |
Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3525 AL 60
Douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 3525 |
|---|---|
| Matière | en-gjl-200 (fonte grise) |
| Largeur de la rainure | 18 mm |
| Réglage du couple | 115 N.m |
| Longueur de douille | 63,5 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 2,3622 '' |
| Diamètre d'alésage | 60 mm |
| Poids | 3900 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,74 € HT
/ unité
81,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours