Références
Optibelt :2517-35
Rubix :0314-1049344
Fabricant :1797748
EAN :4014486252569

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 2517 AL 35 ( 6545)
Douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
|---|---|
| Matière | en-gjl-200 (fonte) |
| Largeur de la rainure | 10 mm |
| Réglage du couple | 50 N.m |
| Longueur de douille | 44,5 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 1-3/8 '' |
| Diamètre d'alésage | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,00 € HT
/ unité
27,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours