Moyeu amovible Optibelt 2012-1 1/2
OPTIBELT TB avec des alésages métriques et impériaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :2012-1 1/2
Rubix :0314-1073636
Fabricant :1698133
EAN :4014486254396


Résumé technique
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
|---|---|
| Matière | fonte grise (en-gjl-200 / din en 1561) |
Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 2012 AL 38.10 ( 5030)
Douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
|---|---|
| Matière | fonte grise (en-gjl-200 / din en 1561) |
| Largeur de la rainure | 9,525 mm |
| Réglage du couple | 30 N.m |
| Longueur de douille | 31,8 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 1 1/2 '' |
| Diamètre d'alésage | 38,1 mm |
| Poids | 750 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,89 € HT
/ unité
27,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours