Moyeu amovible Mecaline MA404085
Moyeu Amovible 4040
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :MA404085
Rubix :C600-1272629
Fabricant :857064
EAN :3660338123320

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 4040 AL 85
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Points forts
Fonte GG25, livrée emballée avec 3 vis à tête cylindrique
Applications
Pour fixer des composants de transmission de puissance, poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 22 mm |
| Réglage du couple | 169 N.m |
| Longueur de douille | 101,6 mm |
| Diamètre d'alésage | 85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,39 € HT
/ unité
76,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h