Moyeu amovible Optibelt 1108-3/4
OPTIBELT TB avec des alésages métriques et impériaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :1108-3/4
Rubix :0314-1072545
Fabricant :1628318
EAN :4014486253870

Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 1108 AL 19.05 ( 2820)
Douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 1108 |
|---|---|
| Matière | fonte |
| Largeur de la rainure | 4,76 mm |
| Réglage du couple | 5,6 N.m |
| Longueur de douille | 22,3 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 3/4 '' |
| Diamètre d'alésage | 19,05 mm |
| Poids | 160 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,13 € HT
/ unité
9,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
