Moyeu amovible Optibelt 3030-2 1/2
OPTIBELT TB avec des alésages métriques et impériaux
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :3030-2 1/2
Rubix :0314-1267323
Fabricant :1763134
EAN :4014486254969

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 3030 AL 63.5
Douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 3030 |
|---|---|
| Matière | en-gjl-200 (fonte) |
| Largeur de la rainure | 18 mm |
| Réglage du couple | 90 N.m |
| Longueur de douille | 76,2 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 2 1/2 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,90 € HT
/ unité
69,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
