Moyeu amovible Optibelt 2517-1 7/8
OPTIBELT TB avec des alésages métriques et impériaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :2517-1 7/8
Rubix :0314-1070818
Fabricant :1637693
EAN :4014486254617


Résumé technique
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
|---|---|
| Matière | en-gjl-200 (fonte grise) |
Documents
Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 2517 AL 47.62 ( 6545)
Douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
|---|---|
| Matière | en-gjl-200 (fonte grise) |
| Réglage du couple | 50 N.m |
| Longueur de douille | 44,5 mm |
| Diamètre de percage (pouces) | 1 7/8 '' |
| Poids | 1060 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,45 € HT
/ unité
41,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours