Références
Mecaline :MA504070
Rubix :X600-1418690
Fabricant :883115
EAN :3660338365324

Détails articles : MOYEU AMOVIBLE 5040 AL 70
Moyeux amovibles standards en fonte GG25 pouvant s'adapter sur tout organe mécanique. Diamètre intérieur claveté (norme DIN 6885). Fournis avec vis de fixation.
Points forts
Fonte GG 25, fournie dans une boîte avec 3 vis à tête cylindrique
Applications
Pour la fixation d'éléments de transmission de puissance : poulies en V, poulies de distribution, accouplements, pignons
Informations techniques
Attributs
| Moyeu amovible Taper | 5040 |
|---|---|
| Matière | fonte gg25 |
| Largeur de la rainure | 20 mm |
| Réglage du couple | 270 N.m |
| Longueur de douille | 101,6 mm |
| Diamètre d'alésage | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 40,49 €
38,06 € HT
/ unité
45,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours