Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ 1270

optibelt SK SPZ

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :SPZ 1270
Rubix :0314-1306942
Fabricant :1609853
EAN :4014486524734
COURROIE SPZ 1270

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1270 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPZ 1270


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence1270 mm
Longueur intérieure1232 mm
Longueur extérieure1283 mm
Epaisseur8 mm
15,32 € HT
/ unité
18,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours