Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB2850E - 889469

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPB2850E - 889469
Rubix :X600-1474524
Fabricant :889469
EAN :3660338420221
COURROIE SPB 2850 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2850 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 2850 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence2850 mm
Longueur intérieure2790 mm
Longueur extérieure2872 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 25,71
24,81 HT
/ unité
29,77 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours