Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ975E - 889675

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPZ975E - 889675
Rubix :X600-1473632
Fabricant :889675
EAN :3660338422287
COURROIE SPZ 975 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence975 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 975 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence975 mm
Longueur intérieure938 mm
Longueur extérieure988 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
5,27 HT
/ unité
6,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h