Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPZ 710

optibelt SK SPZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPZ 710
Rubix :0314-1049755
Fabricant :1524024
EAN :4014486080049
COURROIE SPZ 710 9,7X8

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence710 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 710 9,7X8


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure9,7 mm
Longueur de référence710 mm
Longueur intérieure672 mm
Longueur extérieure723 mm
Epaisseur8 mm
9,73 € HT
/ unité
11,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h