Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1262E - 889564

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857859
Mecaline :SPZ1262E - 889564
Rubix :X600-1473727
Fabricant :889564
EAN :3660338421174
COURROIE SPZ 1262 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1262 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1262 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1262 mm
Longueur intérieure1225 mm
Longueur extérieure1275 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
7,42 € HT
/ unité
8,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h