Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 5V 1800 RP

optibelt RED POWER 3 5V/15N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :5V 1800 RP
Rubix :0314-1065253
Fabricant :1580954
EAN :4014486051544
COURROIE ETROITE 5 V 1800 15N4572 RED POWER 3

Résumé technique

Profil5v
Largeur supérieure15 mm
Longueur de référence4561 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 5 V 1800 15N4572 RED POWER 3


La troisième génération des courroies trapézoïdales optibelt RED POWER 3 met en évidence : une performance pouvant atteindre jusqu'à 42 % d'augmentation de puissance avec une réduction des coûts maximale de 20%. De nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux composants ont contribué à ces remarquables résultats :moins de courroies + poulies à gorges plus étroites + diminution de l'encombrement = réduction des coûts
High Performance Wedge Belts

Informations techniques


Attributs
Profil5v
Largeur supérieure15 mm
Longueur de référence4561 mm
Longueur intérieure4501 mm
Longueur extérieure180 mm
Epaisseur13 mm
157,36 € HT
/ unité
188,83 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours