Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPC 11200
optibelt SK SPC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :SPC 11200
Rubix :0314-1049635
Fabricant :1798115
EAN :4014486079920





Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 11200 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPC11200 22X18
La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.
Points forts
DIN 7753 partie 1
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 11200 mm |
| Longueur intérieure | 11117 mm |
| Longueur extérieure | 11230 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,93 € HT
/ unité
369,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours