Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPB6700E - 889503

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :880847
Mecaline :SPB6700E - 889503
Rubix :X600-1473759
Fabricant :889503
EAN :3660338420566
COURROIE SPB 6700 E

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence6700 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 6700 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16 mm
Longueur de référence6700 mm
Longueur intérieure6640 mm
Longueur extérieure6722 mm
Epaisseur13 mm
Matièresbr
67,90 € HT
/ unité
81,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours