Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 3V 560

optibelt SK 3V/9N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :3V 560
Rubix :0314-1065208
Fabricant :1580575
EAN :4014486044027
COURROIE ETROITE 3 V 560 9N1422

Résumé technique

Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence1418,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 3 V 560 9N1422


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil3v
Largeur supérieure9 mm
Longueur de référence1418,4 mm
Longueur intérieure1380,4 mm
Longueur extérieure56 mm
Epaisseur8 mm
17,74 € HT
/ unité
21,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours