Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPC6700E - 889532

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :873663
Mecaline :SPC6700E - 889532
Rubix :X600-1474487
Fabricant :889532
EAN :3660338420856
COURROIE SPC 6700 E

Résumé technique

Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence6700 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPC 6700 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Largeur supérieure22 mm
Longueur de référence6700 mm
Longueur intérieure6617 mm
Longueur extérieure6730 mm
Epaisseur18 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 74,93 €
71,20 € HT
/ unité
85,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h