Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA857E - 889413

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857597
Mecaline :SPA857E - 889413
Rubix :X600-1473821
Fabricant :889413
EAN :3660338419669
COURROIE SPA 857 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence857 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 857 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence857 mm
Longueur intérieure812 mm
Longueur extérieure875 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
6,44 € HT
/ unité
7,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours