Références
Optibelt :SPB 1680
Rubix :0314-1306950
Fabricant :1735825
EAN :4014486525274


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 1680 mm |
Détails articles : COURROIE SPB 1680
La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.
Points forts
DIN 7753 partie 1
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Longueur de référence | 1680 mm |
| Longueur intérieure | 1620 mm |
| Longueur extérieure | 1702 mm |
| Epaisseur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,67 € HT
/ unité
41,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours